Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSBG-200-50-PPVA-N3 DSBG-200-50-PPVA-N3 (2390141) Normzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO040216
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2390141
EAN/GTIN:
     4052568253844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
DSBG-200-50-PPVA-N3 DSBG-200-50-PPVA-N3 (2390141) Normzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
50 MM
Kolben-Durchmesser:
200 mm
Kolbenstangengewinde:
M36x2
Dämpfung:
PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 15552
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Konstruktiver Aufbau:
KolbenKolbenstangeZylinderrohrZugstange
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Betriebsdruck:
0,6 bis 10 BAR
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Aufprallenergie in den Endlagen:
4,8 J
Dämpfungslänge:
48 MM
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
18.096 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
18850 N
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
5.348 G
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
97 G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
15.493 G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
249 G
Befestigungsart:
mit Innengewindemit Zubehörwahlweise:
Pneumatischer Anschluss:
G3/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Guss, beschichtet
Werkstoff Kolbendichtung:
NBR
Werkstoff Kolben:
Aluminium-Guss
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Kolbenstangen-Dichtabstreifer:
NBR
Werkstoff Pufferdichtung:
TPE-U(PU)
Werkstoff Pufferkolben:
POM
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Werkstoff Mutter:
Stahl verzinkt
Werkstoff Lager:
Metall-Polymer-Verbund
Werkstoff Bundmutter:
Stahl, verzinkt
Werkstoff Zuganker:
hochlegierter Stahl
Dämpfungslänge ausfahrend:
48 MM
Dämpfungslänge einfahrend:
48 MM
Gewicht:
17 KG
Weitere Suchbegriffe: Zugankerzylinder, Zugstangenzylinder, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, festo normzylinder iso 15552, iso zylinder, iso-zylinder festo, DSBG-200-50-PPVA-N3, ATEX-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Festo-Originalteile, Hubzylinder, ISO 15552-Zylinder, ISO 6431-VDMA-Zylinder, ISO 6431-Zylinder, Linear-Zylinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
1
€ 5,90*
ab € 636,02*
€ 722,82*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 646,57*
€ 734,66*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 648,21*
€ 752,75*
Frei Haus
ab € 893,01*
€ 1.012,97*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,82*
€ 860,1558
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,55*
€ 840,7945
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,98*
€ 793,7062
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,48*
€ 776,4512
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,02*
€ 756,8638
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.