Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZWF-B-L-M22C-G1-275-E-3AP4-6 VZWF-B-L-M22C-G1-275-E-3AP4-6 (1492322) Magnetvent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO037398
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1492322
EAN/GTIN:
     4052568237165
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Magnetspule
Spule für Magnetventil
VZWF-B-L-M22C-G1-275-E-3AP4-6 VZWF-B-L-M22C-G1-275-E-3AP4-6 (1492322) Magnetventil
Weitere Informationen:
Konstruktiver Aufbau:
Membranventilzwangsgesteuert
Betätigungsart:
elektrisch
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
Magnet stehend
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Anschluss Armatur:
G1
Elektrischer Anschluss:
Anschlussbild Form A nach EN 175301-803Steckerviereckige Bau
Nennweite:
27,5 MM
Ventilfunktion:
2/2 geschlossen monostabil
Handhilfsbetätigung:
keine
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]Inerte GaseMineralölne
Nenndruck Armatur:
40
Druckdifferenz:
0 BAR
Spulenkennwerte:
230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 18 VA, Halteleistung 15 V
Zulässige Spannungsschwankungen:
± 10 %
Mediumsdruck:
0 bis 6 BAR
Max. Viskosität:
22 MM2/S
Mediumstemperatur:
-10 bis 80 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 35 GC
Leckrate nach EN 12266-1:
A
Durchfluss Kv:
11,0 M3/H
Normalnenndurchfluss:
11.750 L/MIN
Schaltzeit ein:
275 MS
Schaltzeit aus:
290 MS
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Messing-Guss
Werkstoffnummer Gehäuse:
CW617N
Werkstoff Dichtungen:
EPDM
Werkstoff Schrauben:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Schraube:
1.4301
Produktgewicht:
1.500 G
Schutzart:
IP65
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Gewicht:
1,3 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,94*
€ 140,23*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,47*
€ 140,39*
Lager 955
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 122,05*
€ 146,24*
Frei Haus
ab € 137,99*
€ 169,95*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,24*
€ 174,0256
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,28*
€ 172,8832
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,86*
€ 165,2434
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,98*
€ 161,8162
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,05*
€ 145,2395
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.