Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo VZWF 1492322, G1 Pneumatik-Magnetspule / pilotgesteuertes Steuerventil, Elektrisch-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2037631
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VZWF-B-L-M22C-G1-275-E-3AP4-6
EAN/GTIN:
     4052568237165
Suchbegriffe:
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Magnetspule
Spule für Magnetventil
Funktion = 2/2 Closed, Monostable
Anschluss-Gewinde = G1
Betätigungsart = Elektrisch
Serie = VZWF
Montageart = Inline

Die Festo Force wird über ein G1-Anschluss-Magnetventil gesteuert, das mit Wasser, Luft und neutralen Medien verwendet werden kann. Er verfügt über 2/2-polige Öffner und ein Inline-Ventil mit Membranventil-Konstruktionsprinzip. Die Nenngröße beträgt 27,5 mm bei maximalem Betriebsdruck 6 bar. Es verwendet Messinggehäuse mit EPDM-Dichtung und 230 V ac Betriebsspannung.Umgebungstemperatur: -10 bis 35 °C. Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Funktion:
2/2 Closed, Monostable
Anschluss-Gewinde:
G1
Betätigungsart:
Elektrisch
Serie:
VZWF
Montageart:
Inline
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo magnetspule 230v ac, wege ventil, wege-ventile 24v, 2037631, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Festo, VZWFBLM22CG1275E3AP46, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,76*
€ 139,80*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,19*
€ 139,95*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 120,72*
€ 145,57*
Lager 108
Frei Haus
ab € 137,83*
€ 169,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,14*
€ 201,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,85*
€ 197,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,40*
€ 189,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,51*
€ 179,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,83*
€ 164,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.