Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZWD-L-M22C-M-N14-20-V-3AP4-15 VZWD-L-M22C-M-N14-20-V-3AP4-15 (1492025) Magnetve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO037277
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1492025
EAN/GTIN:
     4052568107437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Elektromagnetventil
Magnetventil
VZWD-L-M22C-M-N14-20-V-3AP4-15 VZWD-L-M22C-M-N14-20-V-3AP4-15 (1492025) Magnetventil
Weitere Informationen:
Konstruktiver Aufbau:
direktgesteuertes Sitzventil
Betätigungsart:
elektrisch
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Anschluss Armatur:
1/4 NPT
Elektrischer Anschluss:
Anschlussbild Form A nach EN 175301-803Steckerviereckige Bau
Nennweite:
2,0 MM
Ventilfunktion:
2/2 geschlossen monostabil
Handhilfsbetätigung:
keine
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Inerte GaseMineralölne
Nenndruck Armatur:
50
Druckdifferenz:
0 BAR
Spulenkennwerte:
230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 7,
Isolierstoffklasse:
F
Zulässige Spannungsschwankungen:
± 10 %
Einschaltdauer:
100 %
Rückstellart:
mechanische Feder
Steuerart:
direkt
Mediumsdruck:
0 bis 15 BAR
Max. Viskosität:
22 MM2/S
Mediumstemperatur:
-10 bis 80 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 35 GC
Leckrate nach EN 12266-1:
A
Durchfluss Kv:
0,13 M3/H
Normalnenndurchfluss:
140 L/MIN
Schaltzeit ein:
25 MS
Schaltzeit aus:
10 MS
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Messing
Werkstoffnummer Gehäuse:
CW614N
Werkstoff Dichtungen:
FPM
Produktgewicht:
350 G
Schutzart:
IP65
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 44,42*
€ 56,55*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 43,47*
€ 56,62*
Lager 955
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,28*
€ 58,97*
€ 8,95*
ab € 52,41*
€ 68,29*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,97*
€ 70,1743
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,97*
€ 68,9843
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,52*
€ 64,8788
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,69*
€ 62,7011
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,74*
€ 61,5706
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,28*
€ 55,0732
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.