Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZWD-L-M22C-M-N14-20-V-3AP4-15 Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VZWD-L-M22C-M-N14-20-V-3AP4-15 Magnetventil
Bild für VZWD-L-M22C-M-N14-20-V-3AP4-15 Magnetventil
Herstellerlogo für VZWD-L-M22C-M-N14-20-V-3AP4-15 Magnetventil
Artikel-Nr.:
     4065-70318623
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1492025
EAN/GTIN:
     4052568107437
Datenblatt DE für VZWD-L-M22C-M-N14-20-V-3AP4-15 Magnetventil
Suchbegriffe:
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Elektromagnetventil
Magnetventil
Magnetventil VZWD-L-M22C-M-N14-20-V-3AP4-15 direktgesteuert, NPT1/4" Anschluss. Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Sitzventil, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Anschluss Armatur:
1/4 NPT
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betätigungsart:
elektrisch
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Elektrischer Anschluss:
Form A
Handhilfsbetätigung:
keine
Isolierstoffklasse:
F
Konstruktiver Aufbau:
direktgesteuertes Sitzventil
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Leckrate nach EN 12266-1:
A
Medium:
weitere Durchflussmedien auf Anfrage
Rückstellart:
mechanische Feder
Schutzart:
IP65
Spulenkennwerte:
230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 10,5 VA, Halteleistung 7,6 VA
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00992979
Ventilfunktion:
2/2 geschlossen monostabil
Werkstoff Dichtungen:
FPM
Werkstoff Gehäuse:
Messing
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoffnummer Gehäuse:
CW614N
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 10 %
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 44,35*
€ 57,02*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 43,50*
€ 57,08*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,01*
€ 59,39*
€ 8,95*
ab € 52,33*
€ 68,78*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.