Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZBA-3/8"-GGG-63-32L-F0304-V4V4T VZBA-3/8"-GGG-63-32L-F0304-V4V4T (1692211) Kuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO036926
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1692211
EAN/GTIN:
     4052568245122
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
VZBA-3/8"-GGG-63-32L-F0304-V4V4T VZBA-3/8"-GGG-63-32L-F0304-V4V4T (1692211) Kugelhahn
Weitere Informationen:
Konstruktiver Aufbau:
3-Wege-KugelhahnL-Bohrung
Betätigungsart:
mechanisch
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Anschluss Armatur:
Rp3/8
Schaltstellungsanzeige:
Schlitzrichtung = Durchflussrichtung
Flanschbohrbild:
F03F04
Innen-Durchmesser:
12,7 MM
Nennweite DN:
10
Ventilfunktion:
3/2
Handhilfsbetätigung:
keine
Strömungsrichtung:
reversibel
Nenndruck Armatur:
63
Betätigungsmoment:
13 NM
Basierend auf Norm:
EN 10226-1ISO 5211
Medium:
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]Inerte Gaseneutrale Flü
Mediumstemperatur:
-10 bis 200 GC
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Gehäuse:
1.4408
Werkstoff Dichtungen:
PTFEPTFE-verstärkt
Werkstoff Kugel:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Kugel:
1.4408
Werkstoff Welle:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Welle:
1.4401
Produktgewicht:
700 G
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Durchfluss Kv L-Bohrung:
4,5 M3/H
Gewicht:
0,75 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 109,59*
€ 133,77*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,26*
€ 141,87*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,77*
€ 146,96*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,77*
€ 159,1863
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,96*
€ 158,2224
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,39*
€ 151,5941
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,21*
€ 150,1899
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,59*
€ 130,4121
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.