Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZBA-3/8"-GGG-63-32L-F0304-V4V4T Kugelhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568245122
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1692211
EAN/GTIN:
     4052568245122
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn VZBA-3/8"-GGG-63-32L-F0304-V4V4T Edelstahl, 3/2- Wege, Nennweite 3/4", Kopfflansch F0308, PN63, Gewinde EN 10226-1. Konstruktiver Aufbau=(* 3-Wege-Kugelhahn, * L-Bohrung), Betätigungsart=mechanisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig, Befestigungsart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
VZBA
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfrei
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Ventilfunktion:
3/2
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Symbol:
00991888
Werkstoff Dichtungen:
PTFE | PTFE-verstärkt
Betätigungsart:
mechanisch
Strömungsrichtung:
reversibel
Konstruktiver Aufbau:
3-Wege-Kugelhahn | L-Bohrung
Dichtprinzip:
weich
Basierend auf Norm:
EN 10226-1 | ISO 5211
Schaltstellungsanzeige:
Schlitzrichtung = Durchflussrichtung
Handhilfsbetätigung:
keine
Betätigungsmoment:
|NM
Innen-Ø:
|MM
Werkstoff Welle:
hochlegierter Stahl rostfrei
Anschluss Armatur:
Rp3/8
Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-] | Inerte Gase | Wasser - kein Wasserdampf | neutrale Flüssigkeiten | weitere Durchflussmedien auf Anfrage
Flanschbohrbild:
F03 | F04
Werkstoffnummer Welle:
1.4401
Nennweite DN:
10
Werkstoffnummer Gehäuse:
1.4408
Werkstoff Kugel:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Kugel:
1.4408
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 109,04*
€ 133,61*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,54*
€ 141,05*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,00*
€ 145,87*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,87*
€ 173,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,70*
€ 171,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,32*
€ 165,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,53*
€ 160,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 133,03*
€ 158,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,00*
€ 140,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.