Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZBA-21/2"-GG-63-T-22-F0710-V4V4T VZBA-21/2"-GG-63-T-22-F0710-V4V4T (1686648) Ku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO036917
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1686648
EAN/GTIN:
     4052568244910
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
VZBA-21/2"-GG-63-T-22-F0710-V4V4T VZBA-21/2"-GG-63-T-22-F0710-V4V4T (1686648) Kugelhahn
Weitere Informationen:
Konstruktiver Aufbau:
2-Wege-Kugelhahn
Betätigungsart:
mechanisch
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Anschluss Armatur:
Rp2 1/2
Schaltstellungsanzeige:
Schlitzrichtung = Durchflussrichtung
Flanschbohrbild:
F07F10
Innen-Durchmesser:
65,0 MM
Nennweite DN:
65
Ventilfunktion:
2/2
Handhilfsbetätigung:
keine
Strömungsrichtung:
reversibel
Nenndruck Armatur:
63
Betätigungsmoment:
78 NM
Basierend auf Norm:
DIN 3202-M3EN 10226-1ISO 5211
Medium:
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]Inerte Gaseneutrale Flü
Mediumstemperatur:
-10 bis 200 GC
Durchfluss Kv:
507,0 M3/H
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Gehäuse:
1.4408
Werkstoff Dichtungen:
PTFEPTFE-verstärkt
Werkstoff Kugel:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Kugel:
1.4408
Werkstoff Welle:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Welle:
1.4401
Produktgewicht:
9.200 G
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Druckgeräte-Richtlinie
Gewicht:
9 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, edelstahl kugelhahn dn 65, gas-kugelhahn edelstahl, gas kugelhahn, VZBA-21/2"-GG-63-T-22-F0710-V4V4T, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 471,72*
€ 559,14*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 501,25*
€ 593,86*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 508,17*
€ 615,68*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,14*
€ 665,3766
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,56*
€ 663,4964
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,86*
€ 629,3434
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,48*
€ 606,2812
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,72*
€ 561,3468
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.