Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VMPAL-EPL-CPX VMPAL-EPL-CPX (570783) Endplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO036554
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     570783
EAN/GTIN:
     4052568217297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Endplatte
VMPAL-EPL-CPX VMPAL-EPL-CPX (570783) Endplatte
Weitere Informationen:
Breite:
40,0 MM
Länge:
107,3 MM
Max. Anzahl der Ventilplätze:
32
Ventilinselaufbau:
Ventilgrößen mischbar
Betriebsdruck:
-0,9 bis 10 BAR
Steuerdruck:
3 bis 8 BAR
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Max. Anzahl Ventilspulen:
32
Nennbetriebsspannung DC:
24 V
Schutzart:
IP67
Hinweis zur Schutzart:
in montiertem Zustand
Elektrischer Anschluss 1, Funktion:
Feldbus
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
intern für CPX
Werkstoff Endplatte:
Aluminium-Druckguss, PA-verstärkt
Produktgewicht:
0,175 KG
Weitere Suchbegriffe: VMPAL-EPL-CPX, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
26
€ 5,90*
ab € 122,13*
€ 148,08*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,89*
€ 154,68*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,39*
€ 161,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 150,53*
€ 180,75*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,08*
€ 176,2152
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,89*
€ 173,6091
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,78*
€ 166,3382
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,56*
€ 163,6964
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,13*
€ 145,3347
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.