Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VMPAL-EPL-CPX Endplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568217297
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     570783
EAN/GTIN:
     4052568217297
Suchbegriffe:
Pneumatik Endplatte
Endplatte VMPAL-EPL-CPX Breite=40 mm, Länge=107,3 mm, Max. Anzahl der Ventilplätze=32, Ventilinselaufbau=Ventilgrößen mischbar, Max. Anzahl Ventilspulen=32
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
VMPAL
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Betriebsdruck:
;; BAR
Schutzart:
IP67
Steuerdruck:
;; BAR
Max. Anzahl Ventilplätze:
32
Elektrischer Anschluss 1, Funktion:
Feldbus
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
intern für CPX
Nennbetriebsspannung DC:
|V
Hinweis zur Schutzart:
in montiertem Zustand
Länge:
|MM
Weitere Suchbegriffe: VMPAL-EPL-CPX, Endplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
€ 5,90*
ab € 122,13*
€ 148,08*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,89*
€ 154,68*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,39*
€ 161,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 150,53*
€ 180,75*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,54*
€ 192,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,61*
€ 188,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,25*
€ 181,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,44*
€ 174,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 144,80*
€ 172,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,39*
€ 156,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.