Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VMPAL-EPL-CPX Endplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild für VMPAL-EPL-CPX Endplatte
Bild für VMPAL-EPL-CPX Endplatte
Herstellerlogo für VMPAL-EPL-CPX Endplatte
Artikel-Nr.:
     4065-70311297
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     570783
EAN/GTIN:
     4052568217297
Datenblatt DE für VMPAL-EPL-CPX Endplatte
Suchbegriffe:
Pneumatik Endplatte
Endplatte VMPAL-EPL-CPX Breite=40 mm, Länge=107,3 mm, Max. Anzahl der Ventilplätze=32, Ventilinselaufbau=Ventilgrößen mischbar, Max. Anzahl Ventilspulen=32
Weitere Informationen:
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
intern für CPX
Elektrischer Anschluss 1, Funktion:
Feldbus
Hinweis zur Schutzart:
in montiertem Zustand
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Max. Anzahl Ventilplätze:
32
Schutzart:
IP67
Typ-Kurzzeichen:
VMPAL
Ventilinselaufbau:
Ventilgrößen mischbar
Werkstoff Endplatte:
PA-verstärkt
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: VMPAL-EPL-CPX|Endplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
€ 5,90*
ab € 122,13*
€ 148,08*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,89*
€ 154,68*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,39*
€ 161,54*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 150,53*
€ 180,75*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,68*
€ 184,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,90*
€ 180,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,87*
€ 173,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,46*
€ 170,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,89*
€ 152,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.