Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MHJ10-S-2,5-QS-6-HF MHJ10-S-2,5-QS-6-HF (567503) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO034955
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     567503
EAN/GTIN:
     4052568100674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
MHJ10-S-2,5-QS-6-HF MHJ10-S-2,5-QS-6-HF (567503) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
2/2 geschlossen monostabil
Betätigungsart:
elektrisch
Baubreite:
10 MM
Normalnenndurchfluss:
160 L/MIN
Betriebsdruck:
0,5 bis 6 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Sitzventil ohne Rückstellfeder
Rückstellart:
pneumatische Feder
Schutzart:
IP65
Rastermaß:
10,5 MM
Hinweis zum Betrieb:
Netzteil muss mindestens 1,7 A ohne Spannungseinbruch liefern können, nicht ohne Durchfluss betreiben
Dichtprinzip:
hart
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
keine
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
b-Wert:
0.36
C-Wert:
0,66 L/SBAR
Max. Schaltfrequenz:
500 HZ
Schaltzeit ein bei 4 bar und 24 V im Neuzustand:
1,2 MS
Schaltzeit aus bei 4 bar und 24 V im Neuzustand:
0,6 MS
Schaltzeit ein bei 0,5 bar und 24 V im Neuzustand:
1,0 MS
Schaltzeit aus bei 0,5 bar und 24 V im Neuzustand:
0,8 MS
Schaltzeit ein bei 6 bar und 24 V im Neuzustand:
1,3 MS
Schaltzeit aus bei 6 bar und 24 V im Neuzustand:
0,6 MS
Toleranz Schaltzeit aus:
+15 %/-25 %
Toleranz Schaltzeit ein:
±15 %
Betriebsspannungsbereich DC:
21,6 bis 26,4 V
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Einschränkung Umgebungs- und Medientemperatur:
in Abhängigkeit von der Schaltfrequenz
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-20 bis 50 GC
Zulässige Oberflächentemperatur Magnet:
120 GC
Mediumstemperatur:
-5 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-5 bis 60 GC
Produktgewicht:
85 G | 0,105 KG
Elektrischer Anschluss:
3-adrig, Kabel
Befestigungsart:
Leitungseinbau, mit Durchgangsbohrung, wahlweise:
Pneumatischer Anschluss 1:
QS-6
Pneumatischer Anschluss 2:
QS-6
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
HNBR
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt, PPS-verstärkt
Werkstoff Schrauben:
Stahl
Betriebsbedingungen nach DIN VDE 0580:
S3 25% 20 min. bei Blockmontage, S3 50% 20 min. bei Einzelventil
KC-Zeichen:
KC-EMV
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Verpolungsschutz:
für Betriebsspannung
Zusätzliche Funktionen:
Funkenlöschung, Haltestromabsenkung mit Energierückgewinnung, Schutzabschaltung
Eingangswiderstand:
34 KOHM
Spulenkennwerte:
24 V DC: Niederstromphase 3,2 W, Hochstromphase 14,5 W
Triggersignalbereich DC:
3 bis 30 V
Hinweis zum Einzugsstrom:
0,09 - 0,44 mA bei einem Triggersignal von 3 - 15 V, 0,44 - 15,44 mA bei einem Triggersignal von 15 - 30 V, Anstieg linear
Zulässige Spannungsschwankungen:
± 10 %
Kabellänge:
2,50 M
Werkstoff Kabelmantel:
PUR
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,06*
€ 73,82*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 56,83*
€ 73,87*
Lager 955
67
€ 5,90*
ab € 58,74*
€ 74,43*
€ 8,95*
ab € 66,69*
€ 86,75*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,43*
€ 88,5717
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,80*
€ 87,822
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,03*
€ 82,1457
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,01*
€ 79,7419
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,74*
€ 69,9006
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.