Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEU-CO CTEU-CO (570038) Busknoten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO033781
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     570038
EAN/GTIN:
     4052568216481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Bus-Koppler
CTEU-CO CTEU-CO (570038) Busknoten
Weitere Informationen:
Abmessungen B x L x H:
40 mm x 91 mm x 50 mm
Rastermaß:
40 MM
Befestigungsart:
auf Elektrik-Anschaltung, auf Elektrik-Anschlussplatte
Produktgewicht:
90 G | 0,105 KG
Protokoll:
CANopen
Feldbus Schnittstelle:
CAN-Bus
Feldbus-Schnittstelle, Protokoll:
CANopen
Feldbus-Schnittstelle, Anschlussart:
Stecker
Feldbus-Schnittstelle, Anschlusstechnik:
Sub-D
Feldbus-Schnittstelle, Anzahl Pole/Adern:
9
Hinweis Feldbus-Schnittstelle:
optionale Anschlusstechnik mit Zubehör:, optionale Anschlusstechnik mit Zubehör: Micro Style (Stecker/Dose M12x1 A-codiert, 5-polig, Schutzart IP65) Open Style (Klemmleiste, 5-polig, Schutzart IP20), Open Style (Schraubklemme, 5-polig, Schutzart IP20)
Feldbus-Schnittstelle, galvanische Trennung:
ja
Feldbus-Schnittstelle, Übertragungsrate:
125 kbit/s, 250 kbit/s, 500 kbit/s, 1000 kbit/s
Interne Zykluszeit:
1 ms je 1 Byte Nutzdaten
Max. Adressvolumen Eingänge:
8 BYTE
Max. Adressvolumen Ausgänge:
8 BYTE
Spannungsversorgung, Funktion:
Elektronik und Last
Spannungsversorgung, Anschlussart:
Stecker
Spannungsversorgung, Anschlusstechnik:
M12x1, B-codiert nach EN 61076-2-101
Spannungsversorgung, Anzahl Pole/Adern:
5
Diagnose:
Unterspannung, Kommunikationsfehler, Systemdiagnose
Parametrierung:
Failsafe-Reaktion, Diagnoseverhalten
Zusätzliche Funktionen:
Emergency Message, - Azyklischer Datenzugriff über "SDO"
Bedienelemente:
DIL-Schalter
LED-Anzeige produktspezifisch:
PS: Betriebsspannung Elektronik- und Lastversorgung, X1: Systemstatus Modul I-Port 1, X2: Systemstatus Modul I-Port 2
LED-Anzeige busspezifisch:
IO: E/A-Status, MNS: Netzwerkstatus
Betriebsspannungsbereich DC:
18 bis 30 V
Nennbetriebsspannung DC:
24 V
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung:
Typ. 65 mA
Max. Stromversorgung:
4,0 A
Zulassung:
RCM Mark, c UL us - Listed (OL)
KC-Zeichen:
KC-EMV
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-20 bis 70 GC
Schutzart:
IP65, IP67
Hinweis zur Schutzart:
in montiertem Zustand, ungenutzte Anschlüsse verschlossen
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Werkstoff Gehäuse:
PA
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Konfigurations-Unterstützung:
EDS-Datei
Hinweis zu Eingänge:
max. erweiterbar auf 16 Byte
Hinweis zu Ausgänge:
max. erweiterbar auf 16 Byte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,68*
€ 224,79*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,84*
€ 225,05*
Lager 955
8
€ 5,90*
ab € 208,52*
€ 242,69*
Frei Haus
ab € 241,60*
€ 286,51*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 284,34*
€ 322,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,69*
€ 288,8011
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,33*
€ 282,4227
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,43*
€ 275,4017
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,74*
€ 267,4406
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,52*
€ 248,1388
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.