Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo CTEU Serielle Schnittstelle, 5-poliger M12 x 2-Steckverbinder, 5-polige Steckleiste, 9-polige D-Sub-Buchse,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1366911
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     CTEU-CO
EAN/GTIN:
     4052568216481
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Bus-Koppler
Serie = CTEU
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperatur max. = +50°C

Feldbusmodule der CTEU-Serie. Feldbusmodule der CTEU-Serie von Festo bieten eine einfache, modulare und kostengünstige Lösung. Mit I-Anschluss, der neuen Universal-Kommunikationsschnittstelle von Festo. Mit dem I-Anschluss können zahlreiche Produkte mit Feld-Bussen oder direkt an den IO-Link angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Serie:
CTEU
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Buskoppler, Feld-Buskoppler, Feldbuskoppler, CANopen Steckverbinder, Druckluftsteckverbinder, Gerade Steckverbinder, L-Steckverbinder Pneumatik, Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Einlassblock, Pneumatik Basiseinheit, Ventilinseln, D-Sub Steckverbinder, SUB-D Steckverbinder, anschlußplattenset pneumatik festo, d-sub steckverbinder, canopen steckverbinder 5-polig, 1366911, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zähler, Logikelemente und Zeitgeber, Pneumatik-Logikelemente, Festo, CTEUCO, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Counters, Logic Controllers & Timers, Pneumatic Logic Controllers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,91*
€ 218,55*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,16*
€ 221,24*
3 Tage
9
€ 5,90*
ab € 207,46*
€ 239,81*
Lager 108
Frei Haus
ab € 242,65*
€ 285,73*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 282,60*
€ 322,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,73*
€ 340,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,13*
€ 335,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,67*
€ 326,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,42*
€ 306,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,65*
€ 288,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.