Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSBC-80-40-PPVA-N3 DSBC-80-40-PPVA-N3 (1383334) Normzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO033300
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1383334
EAN/GTIN:
     4052568231989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
DSBC-80-40-PPVA-N3 DSBC-80-40-PPVA-N3 (1383334) Normzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
40 MM
Kolben-Durchmesser:
80 mm
Kolbenstangengewinde:
M20x1,5
Dämpfung:
PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 15552
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Konstruktiver Aufbau:
KolbenKolbenstangeProfilrohr
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Betriebsdruck:
0,4 bis 12 BAR
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Aufprallenergie in den Endlagen:
1,8 J
Dämpfungslänge:
31 MM
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
2.721 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
3.016 N
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
810 G
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
92 G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
2.660 G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
39 G
Befestigungsart:
mit Innengewindemit Zubehörwahlweise:
Pneumatischer Anschluss:
G3/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Deckel:
Alu-Druckguss, beschichtet
Werkstoff Kolbendichtung:
TPE-U(PU)
Werkstoff Kolben:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Kolbenstangen-Dichtabstreifer:
TPE-U(PU)
Werkstoff Pufferdichtung:
TPE-U(PU)
Werkstoff Pufferkolben:
POM
Werkstoff Zylinderrohr:
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Werkstoff Mutter:
Stahl verzinkt
Werkstoff Lager:
POM
Werkstoff Bundschraube:
Stahl verzinkt
Gewicht:
3 KG
Weitere Suchbegriffe: Zugankerzylinder, Zugstangenzylinder, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, DSBC-80-40-PPVA-N3, ATEX-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Festo-Originalteile, Hubzylinder, ISO 15552-Zylinder, ISO 6431-VDMA-Zylinder, ISO 6431-Zylinder, Linear-Zylinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,88*
€ 123,43*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,90*
€ 128,79*
Lager 955
18
€ 5,90*
ab € 112,72*
€ 137,41*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 122,59*
€ 147,73*
Frei Haus
ab € 222,35*
€ 266,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,41*
€ 163,5179
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,04*
€ 161,8876
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,75*
€ 154,4025
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,98*
€ 151,1062
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,72*
€ 134,1368
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SNCB-80
ab € 15,78*
Zubehör
Festo
SGS-M20X1,5
ab € 25,49*
Zubehör
Festo
GRLA-3/8-QS-10-D
ab € 15,08*
Zubehör
Festo
FNC-80
ab € 15,37*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-5-LE3
ab € 8,06*
Zubehör
Festo
QS-G3/8-10
ab € 33,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.