Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DHPS-10-A-NC DHPS-10-A-NC (1254042) Parallelgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO032821
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1254042
EAN/GTIN:
     4052568229160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
DHPS-10-A-NC DHPS-10-A-NC (1254042) Parallelgreifer
Weitere Informationen:
Baugröße:
10
Hub pro Greifbacken:
3,0 MM
Max. Austauschgenauigkeit:
<= 0,2 mm MM
Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay:
< 0,5 deg DEG
Max. Greifbackenspiel Sz:
< 0,02 mm MM
Rotationssymmetrie:
<= 0,2 mm MM
Wiederholgenauigkeit Greifer:
< 0,02 mm MM
Anzahl Greifbacken:
2
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Greiferfunktion:
Parallel
Konstruktiver Aufbau:
Hebel, zwangsgeführter Bewegungsablauf
Führung:
Gleitführung
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Betriebsdruck:
4 bis 8 BAR
Max. Arbeitsfrequenz Greifer:
4 HZ
Min. Öffnungszeit bei 6 bar:
58 MS
Min. Schließzeit bei 6 bar:
24 MS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
5 bis 60 GC
Massenträgheitsmoment:
0,081 KG/CM2
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch:
60 N
Max. Moment am Greifbacken Mx statisch:
3,0 NM
Max. Moment am Greifbacken My statisch:
3,0 NM
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch:
3,0 NM
Nachschmierintervall Führungselemente:
10 MIOSP
Max. Masse pro externem Greiffinger:
60 G
Befestigungsart:
wahlweise:, Innengewinde und Zentrierhülse, mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse
Pneumatischer Anschluss:
M3
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Abdeckkappe:
PA
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung, harteloxiert
Werkstoff Greifbacken:
hochlegierter Stahl rostfrei
Greifkraftsicherung:
beim Schließen
Produktgewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: parallel-greifer festo, parallelgreifer, DHPS-10-A-NC, Festo-Originalteile, Originalteile, YSLZ1Dummy1
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
33
€ 5,90*
ab € 279,92*
€ 323,69*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,18*
€ 374,09*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,19*
€ 382,24*
Frei Haus
ab € 367,47*
€ 432,80*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 406,47*
€ 463,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,69*
€ 385,1911
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,21*
€ 381,0499
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,98*
€ 361,7362
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,25*
€ 350,1575
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,92*
€ 333,1048
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.