Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGPD-20-A-G2 HGPD-20-A-G2 (1132941) Parallelgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO032733
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1132941
EAN/GTIN:
     4052568227067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
HGPD-20-A-G2 HGPD-20-A-G2 (1132941) Parallelgreifer
Weitere Informationen:
Baugröße:
20
Hub pro Greifbacken:
4 MM
Max. Austauschgenauigkeit:
<= 0,2 mm MM
Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay:
<= 0,1 deg DEG
Max. Greifbackenspiel Sz:
<= 0,02 mm MM
Rotationssymmetrie:
<= 0,2 mm MM
Wiederholgenauigkeit Greifer:
<= 0,04 mm MM
Anzahl Greifbacken:
2
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Greiferfunktion:
Parallel
Konstruktiver Aufbau:
Schiefe Ebenezwangsgeführter Bewegungsablauf
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Betriebsdruck:
4 bis 8 BAR
Betriebsdruck Sperrluft:
0 bis 0,5 BAR
Max. Arbeitsfrequenz Greifer:
<= 3 Hz HZ
Min. Öffnungszeit bei 6 bar:
35 MS
Min. Schließzeit bei 6 bar:
18 MS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Schutzart:
IP65
Umgebungstemperatur:
5 bis 60 GC
Massenträgheitsmoment:
0,52 KG/CM2
Max. Moment am Greifbacken Mx statisch:
12 NM
Max. Moment am Greifbacken My statisch:
7 NM
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch:
6 NM
Nachschmierintervall Führungselemente:
5e+006 MIOSP
Max. Masse pro externem Greiffinger:
57 G
Produktgewicht:
182 G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung und Passstiftmit Innengewinde und Pass
Pneumatischer Anschluss Sperrluft:
M3
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Abdeckkappe:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Gehäuse:
Aluminiumeloxiert
Werkstoff Greifbacken:
gehärtetStahl
Greifkraftsicherung:
beim Schließen
Gewicht:
0,22 KG
Weitere Suchbegriffe: parallel-greifer festo, parallel greifer, HGPD-20-A-G2, Festo-Originalteile, Originalteile, YSLZ1Dummy1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 695,13*
€ 805,20*
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 747,43*
€ 841,00*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 768,67*
€ 865,59*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,00*
€ 1.000,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,34*
€ 985,7246
pro Stück
ab 5 Stück
€ 789,24*
€ 939,1956
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,86*
€ 916,1334
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,43*
€ 889,4417
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.