Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGPD-16-A-G1 HGPD-16-A-G1 (1132937) Parallelgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO032719
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1132937
EAN/GTIN:
     4052568227029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
HGPD-16-A-G1 HGPD-16-A-G1 (1132937) Parallelgreifer
Weitere Informationen:
Baugröße:
16
Hub pro Greifbacken:
3 MM
Max. Austauschgenauigkeit:
<= 0,2 mm MM
Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay:
<= 0,1 deg DEG
Max. Greifbackenspiel Sz:
<= 0,02 mm MM
Rotationssymmetrie:
<= 0,2 mm MM
Wiederholgenauigkeit Greifer:
<= 0,03 mm MM
Anzahl Greifbacken:
2
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Greiferfunktion:
Parallel
Konstruktiver Aufbau:
Schiefe Ebenezwangsgeführter Bewegungsablauf
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Betriebsdruck:
4 bis 8 BAR
Betriebsdruck Sperrluft:
0 bis 0,5 BAR
Max. Arbeitsfrequenz Greifer:
<= 3 Hz HZ
Min. Öffnungszeit bei 6 bar:
15 MS
Min. Schließzeit bei 6 bar:
32 MS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Schutzart:
IP65
Umgebungstemperatur:
5 bis 60 GC
Massenträgheitsmoment:
0,27 KG/CM2
Max. Moment am Greifbacken Mx statisch:
8 NM
Max. Moment am Greifbacken My statisch:
4 NM
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch:
3 NM
Nachschmierintervall Führungselemente:
5e+006 MIOSP
Max. Masse pro externem Greiffinger:
25 G
Produktgewicht:
117 G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung und Passstiftmit Innengewinde und Pass
Pneumatischer Anschluss Sperrluft:
M3
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Abdeckkappe:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Gehäuse:
Aluminiumeloxiert
Werkstoff Greifbacken:
gehärtetStahl
Greifkraftsicherung:
beim Öffnen
Gewicht:
0,155 KG
Weitere Suchbegriffe: parallel-greifer festo, parallel greifer, HGPD-16-A-G1, Festo-Originalteile, Originalteile, YSLZ1Dummy1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 646,77*
€ 752,79*
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 688,28*
€ 786,53*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 711,09*
€ 809,98*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,53*
€ 935,9707
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,04*
€ 919,9176
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,89*
€ 857,8591
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,60*
€ 837,284
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,28*
€ 819,0532
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.