| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO028347 Herst.-Nr.: 556946 EAN/GTIN: 4052568053666 |
| | |
|
| | |
| NEBU-M8G4-R-2-M8G4 NEBU-M8G4-R-2-M8G4 (556946) Verbindungsleitung Weitere Informationen: | | Entspricht Norm: | EN 61076-2-104Aderfarben und Anschlussziffern nach EN 60947- | Leitungsbezeichnung: | mit 2x Schildträger | Produktgewicht: | 63,0 G | Elektrischer Anschluss 1, Funktion: | Feldgeräteseite | Elektrischer Anschluss 1, Bauform: | rund | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart: | Dose | Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang: | gerade | Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik: | M8x1, A-codiert nach EN 61076-2-104 | Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern: | 4 | Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern: | 4 | Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart: | Schraubverriegelung | Elektrischer Anschluss 2, Funktion: | Steuerungsseite | Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart: | Stecker | Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik: | M8x1, A-codiert nach EN 61076-2-104 | Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern: | 4 | Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern: | 4 | Betriebsspannungsbereich DC: | 0 bis 30 V | Betriebsspannungsbereich AC: | 0 bis 30 V | Strombelastbarkeit bei 40°C: | 3 A | Stoßspannungsfestigkeit: | 0,8 KV | Kabellänge: | 2,0 M | Leitungseigenschaft: | robotertauglich | Biegeradius, feste Kabelverlegung: | 14 MM | Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung: | 46 MM | Kabeldurchmesser: | 4,5 MM | Toleranz Kabeldurchmesser: | ± 0,1 mm | Kabelaufbau: | 4x0,25 | Leiter-Nennquerschnitt: | 0,25 MM2 | Schutzart: | IP65IP68IP69K | Hinweis zur Schutzart: | in montiertem Zustand | Umgebungstemperatur: | -25 bis 80 GC | Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung: | -5 bis 80 GC | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-RoHS-RL | Werkstoffhinweis: | HalogenfreiKupfer- und PTFE-freiRoHS konformphosphorsäureest | Verschmutzungsgrad: | 3 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff Kabelmantel: | TPE-U(PUR) | Farbe Kabelmantel: | grau | Werkstoff Gehäuse: | TPE-U(PUR) | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Steckkontakte: | Kupfer-Legierung vergoldet | Werkstoff Isolierhülle: | PP | Elektrischer Anschluss 2, Bauform: | rund | Elektrischer Anschluss 2, Kabelabgang: | gerade | Elektrischer Anschluss 2, Befestigungsart: | Schraubverriegelung | Prüfbedingungen Leitung: | Biegewechselfestigkeit nach Festo NormSchleppkette: 5 Millio | Besondere Eigenschaften: | ölbeständig | Farbe Gehäuse: | schwarz | Werkstoff Schraubverriegelung: | Messing, vernickelt | Gewicht: | 0,065 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, as-i leitung 2m, as-i kabel, anschlußleitung 2m, NEBU-M8G4-R-2-M8G4, Festo-Originalteile, Originalteile, Verbindungsleitungen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 16,61* | € 23,04* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 16,18* | € 23,07* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 17,07* | € 23,66* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 21,29* | € 30,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|