Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo NEBU Steckverbinder, Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2023634
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     NEBU-M8G4-R-2-M8G4
EAN/GTIN:
     4052568053666
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Zubehörtyp = Steckverbinder
Serie = NEBU
Länge = 2m

Das vormontierte Anschlusskabel der Festo NEBU-Serie hat eine Länge von 5 m mit 4-poligem M8-Steckverbinder mit gerader Steckdosenverbindung.Montageart - Schraubverriegelung Runde Ausführung Produktgewicht: 63 g.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Steckverbinder
Serie:
NEBU
Länge:
2m
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, as-i leitung 2m, as-i kabel, anschlußleitung 2m, 2023634, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Zubehör für pneumatische Sensoren und Schalter, Festo, NEBUM8G4R2M8G4, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Sensor & Switch Accessories
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 16,61*
€ 22,96*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 16,27*
€ 22,99*
3 Tage
6
€ 8,90*
ab € 17,07*
€ 23,58*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,12*
€ 29,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.