Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABF-S4-2-A2G2-N18 VABF-S4-2-A2G2-N18 (539720) Winkelanschlussplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO028307
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     539720
EAN/GTIN:
     4052568090067
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Einlassblock
VABF-S4-2-A2G2-N18 VABF-S4-2-A2G2-N18 (539720) Winkelanschlussplatte
Weitere Informationen:
Baubreite:
18 MM
Basierend auf Norm:
ISO 15407-2
Einbaulage:
beliebig
Betriebsdruck:
-0,9 bis 10 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Schutzart:
IP65NEMA 4
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Produktgewicht:
155,0 G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Gewicht:
0,17 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Basiseinheit, Ventilinseln, anschlußplattenset pneumatik festo, anschlußplattenset pneumatik, VABF-S4-2-A2G2-N18, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,34*
€ 23,66*
Lager 955
12 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 18,39*
€ 23,69*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 20,52*
€ 26,92*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,69*
€ 28,1911
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,64*
€ 28,1316
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,98*
€ 27,3462
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,8587
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,26*
€ 25,2994
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,39*
€ 21,8841
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.