| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568090067 Herst.-Nr.: 539720 EAN/GTIN: 4052568090067 |
| |
|
| | |
| Winkelanschlussplatte VABF-S4-2-A2G2-N18 für Ventilinsel VTSA und VTSA-F, Arbeitsanschlüsse 2 und 4 um 90° umgelenkt. Baubreite=18 mm, Basierend auf Norm=ISO 15407-2, Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | VABF | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Produktgewicht: | |G | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Betriebsdruck: | ;; BAR | Schutzart: | IP65 | NEMA 4 | Basierend auf Norm: | ISO 15407-2 | Baubreite: | |MM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 18,39* | € 23,64* | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 18,38* | € 23,66* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 20,57* | € 26,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|