Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VABV-S4-2HS-G18-2T2 VABV-S4-2HS-G18-2T2 (546215) Verkettungsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO027672
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     546215
EAN/GTIN:
     4052568092184
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Einlassblock
VABV-S4-2HS-G18-2T2 VABV-S4-2HS-G18-2T2 (546215) Verkettungsplatte
Weitere Informationen:
Baugröße:
18 mm
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
447 G
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Platte:
Aluminium-Druckguss
Gewicht:
0,5 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Basiseinheit, Ventilinseln, anschlußplattenset pneumatik festo, anschlußplattenset pneumatik, VABV-S4-2HS-G18-2T2, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 49,89*
€ 62,38*
Lager 955
10
€ 5,90*
ab € 49,48*
€ 62,45*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 54,99*
€ 70,62*
€ 8,95*
ab € 66,72*
€ 85,69*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 77,91*
€ 96,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,45*
€ 74,3155
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,97*
€ 73,7443
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,15*
€ 68,0085
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,61*
€ 66,1759
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,51*
€ 64,8669
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,48*
€ 58,8812
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.