| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2031338 Herst.-Nr.: VABV-S4-2HS-G18-2T2 EAN/GTIN: 4052568092184 |
| |
|
| | |
| Serie = VABV Typ = Verteilerplatte Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Der Verteiler-Unterteil der Festo VABV-Serie verfügt über einen G1/8-Anschlussanschluss mit Terminal VTSA-F, ISO-Steckeinheit.Größe = 18 mm Keine Korrosionsbelastung CE-zertifiziert Weitere Informationen: | | Serie: | VABV | Typ: | Verteilerplatte | Gehäusematerial: | Aluminiumdruckguss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Basiseinheit, Ventilinseln, anschlußplattenset pneumatik festo, anschlußplattenset pneumatik, 2031338, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, Festo, VABVS42HSG182T2, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 49,44* | € 62,79* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,94* | € 62,87* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 55,17* | € 71,09* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 66,67* | € 86,27* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 78,31* | € 96,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|