| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO027210 Herst.-Nr.: 566492 EAN/GTIN: 4052568213961 |
| | |
|
| | |
| VUVG-B10-P53C-ZT-F-1P3 VUVG-B10-P53C-ZT-F-1P3 (566492) Magnetventil Weitere Informationen: | | Ventilfunktion: | 5/3 geschlossen | Betätigungsart: | elektrisch | Ventilgröße: | 10 MM | Normalnenndurchfluss: | 200 bis 300 L/MIN | Betriebsdruck: | -0,9 bis 10 BAR | Konstruktiver Aufbau: | Kolben-Schieber | Rückstellart: | mechanische Feder | Zulassung: | RCM Mark, c CSA us (OL), c UL us - Recognized (OL) | Schutzart: | IP40, IP65, mit Steckdose | Nennweite: | 4,0 MM | Abluftfunktion: | drosselbar | Dichtprinzip: | weich | Einbaulage: | beliebig | Handhilfsbetätigung: | rastend, verdeckt, tastend | Steuerart: | vorgesteuert | Steuerluftversorgung: | extern | Überdeckung: | positive Überdeckung | Steuerdruck: | 3 bis 8 BAR | Vakuumtauglichkeit: | ja | Schaltzeit aus: | 30 MS | Schaltzeit ein: | 10 MS | Einschaltdauer: | 100 % | Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal: | 700 MIKROS | Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal: | 900 MIKROS | Spulenkennwerte: | 24 V DC: Niederstromphase 0,3 W, Hochstromphase 1,0 W, 24 V DC: 1 W | Zulässige Spannungsschwankungen: | ± 10 % | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Schwingfestigkeit: | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 | Einschränkung Umgebungs- und Medientemperatur: | -5 - 50 °C, ohne Haltestromabsenkung | Schockfestigkeit: | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Mediumstemperatur: | -5 bis 60 GC | Umgebungstemperatur: | -5 bis 60 GC | Produktgewicht: | 55 G | 0,07 KG | Elektrischer Anschluss: | über elektrische Anschlussplatte | Befestigungsart: | auf Anschlussleiste | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Dichtungen: | HNBR, NBR | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Knetlegierung | Schaltzeit um: | 15 MS | Steuermedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckverteilerleiste Druckluft, Verteiler Druckluft, Elektrisches Wegeventil, Gas Magnetventil, Magnetventile für Gas, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/3 wegeventil festo, 5/3 wegeventil, VUVG-B10-P53C-ZT-F-1P3, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 44,49* | € 58,60* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 53,79* | € 69,43* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 66,77* | € 86,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|