Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOE4-FO-L-HF2-1N-K SOE4-FO-L-HF2-1N-K (552797) Lichtleitergerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO027009
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     552797
EAN/GTIN:
     4052568194529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtleiter
Lichtleitergerät
lichtleiter
SOE4-FO-L-HF2-1N-K SOE4-FO-L-HF2-1N-K (552797) Lichtleitergerät
Weitere Informationen:
Bauform:
Blockbauweise
Entspricht Norm:
EN 60947-5-2
Zulassung:
RCM Mark, c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Messgröße:
Position
Messprinzip:
optoelektronisch
Messverfahren:
Lichtleitergerät
Lichtart:
rot
Gegenseitige Beeinflussung:
Geschützt, bis zu vier direkt nebeneinander montierten Geräten
Umgebungstemperatur:
-20 bis 60 GC
Schaltausgang:
NPN
Schaltelementfunktion:
umschaltbar
Max. Schaltfrequenz:
1500 HZ
Max. Ausgangsstrom:
100 MA
Spannungsfall:
<= 2,4 V V
Timerfunktion:
1 - 2000 ms
Kurzschlussfestigkeit:
taktend
Betriebsspannungsbereich DC:
10 bis 30 V
Restwelligkeit:
10 %
Leerlaufstrom:
<= 25 mA MA
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Betriebsspannungs-Anschlüsse
Elektrischer Anschluss:
4-adrig, Kabel
Kabellänge:
2 M
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung, mit Hutschiene
Einbaulage:
beliebig
Produktgewicht:
58 G | 0,09 KG
Werkstoff Gehäuse:
ABS
Anzeige:
LED
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Funktionsreserveanzeige:
LED grün
Einstellmöglichkeiten:
Teach-In, Teach-In über elektrischen Anschluss
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
-5 bis 60 GC
Schutzart:
IP64
Isolationsspannung:
50 V
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Weitere Suchbegriffe: SOE4-FO-L-HF2-1N-K, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,03*
€ 90,17*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 79,65*
€ 103,93*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,85*
€ 106,73*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,17*
€ 107,3023
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,92*
€ 105,8148
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,13*
€ 97,7347
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,31*
€ 96,7589
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,03*
€ 83,3357
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.