| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO026184 Herst.-Nr.: 552801 EAN/GTIN: 4052568194567 |
| | |
|
| | |
| SOE4-FO-D-HF2-1PU-K SOE4-FO-D-HF2-1PU-K (552801) Lichtleitergerät Weitere Informationen: | | Bauform: | Blockbauweise | Entspricht Norm: | EN 60947-5-2 | Zulassung: | RCM Mark, c UL us - Listed (OL) | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-EMV-Richtlinie | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | Messgröße: | Position | Messprinzip: | optoelektronisch | Messverfahren: | Lichtleitergerät | Lichtart: | rot | Gegenseitige Beeinflussung: | Geschützt, bis zu vier direkt nebeneinander montierten Geräten | Umgebungstemperatur: | -20 bis 60 GC | Schaltausgang: | PNP | Schaltelementfunktion: | umschaltbar | Max. Schaltfrequenz: | Standard Mode 1000 Hz, Fine Mode 125 Hz, Fast Mode 8000 Hz, High Distance Mode 125 Hz HZ | Max. Ausgangsstrom: | 100 MA | Spannungsfall: | <= 2,4 V V | Timerfunktion: | 1 - 2000 ms | Kurzschlussfestigkeit: | taktend | Betriebsspannungsbereich DC: | 10 bis 30 V | Restwelligkeit: | 10 % | Leerlaufstrom: | <= 25 mA MA | Verpolungsschutz: | für alle elektrischen Betriebsspannungs-Anschlüsse | Elektrischer Anschluss: | 5-adrig, Kabel | Kabellänge: | 2 M | Werkstoff Kabelmantel: | TPE-U(PUR) | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung, mit Hutschiene | Einbaulage: | beliebig | Produktgewicht: | 58 G | 0,095 KG | Werkstoff Gehäuse: | ABS | Anzeige: | LED - Display | Schaltzustandsanzeige: | LED gelb | Einstellmöglichkeiten: | Teach-In, Teach-In über elektrischen Anschluss | Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung: | -5 bis 60 GC | Schutzart: | IP64 | Isolationsspannung: | 50 V | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung | Display: | 0000 - 4093 | Betriebsbereitschaftsanzeige: | LED grün | Analogausgang: | 0 - 10 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SOE4-FO-D-HF2-1PU-K, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 118,88* | € 149,05* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,66* | € 168,63* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,72* | € 172,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|