Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DADB-V6-80-S426-475 DADB-V6-80-S426-475 (553367) Faltenbalgbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO026106
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     553367
EAN/GTIN:
     4052568196790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltenbalg
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
DADB-V6-80-S426-475 DADB-V6-80-S426-475 (553367) Faltenbalgbausatz
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser:
93 MM
Baugröße:
80
Hubbereich:
426 bis 475 MM
Kolbenstangenverlängerung:
110 MM
Bauform:
rund
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
Faltenbalgbausatzmit gefasster Abluft
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Medienbeständigkeit:
BenzineFetteÖleSpäneStäube
Schutzart:
IP54
Umgebungstemperatur:
-10 bis 80 GC
Produktgewicht:
334 G
Befestigungsart:
mit Gewindestiftaufschiebbar
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Adaptionsteile:
PA-verstärkt
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Faltenbalg:
NBR
Werkstoff Gewindestifte:
hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht:
0,46 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinder ISO 15552, festo normzylinder iso 15552, iso zylinder, iso-zylinder festo, DADB-V6-80-S426-475, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,79*
€ 263,40*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,22*
€ 275,16*
Lager 955
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 236,81*
€ 280,37*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,37*
€ 333,6403
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,08*
€ 327,3452
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,22*
€ 316,8018
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,82*
€ 300,8558
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,81*
€ 281,8039
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.