Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DADB-V6-80-S426-475 Faltenbalgbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DADB-V6-80-S426-475 Faltenbalgbausatz
Bild für DADB-V6-80-S426-475 Faltenbalgbausatz
Herstellerlogo für DADB-V6-80-S426-475 Faltenbalgbausatz
Artikel-Nr.:
     4065-70311421
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     553367
EAN/GTIN:
     4052568196790
Datenblatt DE für DADB-V6-80-S426-475 Faltenbalgbausatz
Suchbegriffe:
Faltenbalg
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Faltenbalgbausatz DADB-V6-80-S426-475 für Normzylinder nach ISO 15552. Außen-Durchmesser=93 mm, Baugröße=80, Hubbereich=426 - 475 mm, Kolbenstangenverlängerung=110 mm, Bauform=rund
Weitere Informationen:
Bauform:
rund
Baugröße:
80
Befestigungsart:
mit Gewindestift
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
mit gefasster Abluft
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Medienbeständigkeit:
Benzine
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Schutzart:
IP54
Typ-Kurzzeichen:
DADB
Werkstoff Adaptionsteile:
PA-verstärkt
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Faltenbalg:
NBR
Werkstoff Gewindestifte:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Zylinder ISO 15552, festo normzylinder iso 15552, iso zylinder, iso-zylinder festo, DADB-V6-80-S426-475|Faltenbalgbausatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,47*
€ 264,38*
Lager 4065
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,50*
€ 276,30*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 237,62*
€ 281,54*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,30*
€ 328,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,34*
€ 325,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,40*
€ 309,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,07*
€ 296,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,50*
€ 277,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.