Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPX-CMIX-M1-1 CPX-CMIX-M1-1 (567417) Messmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO025762
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     567417
EAN/GTIN:
     4052568215347
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPX-CMIX-M1-1
Festo-Originalteile
Originalteile
Steuerblöcke
CPX-CMIX-M1-1 CPX-CMIX-M1-1 (567417) Messmodul
Weitere Informationen:
Abmessungen B x L x H:
50 mm x 107 mm x 55 mm
Diagnose:
Kanal- und modulorientierte Diagnose
Betriebsspannungsbereich DC:
18 bis 30 V
Nennbetriebsspannung DC:
24 V
Netzausfallüberbrückung:
10 MS
Lagertemperatur:
-20 bis 70 GC
Schutzart:
IP65, nach IEC 60529
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Max. Leitungslänge:
30 m
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Gerätespezifische Diagnose:
Unterspannung Messsystem, Unterspannung Module, über lokale 7-Segment-Anzeige
Zulassung:
C-Tick
Relative Luftfeuchtigkeit:
5 - 95 %, nicht kondensierend
Control-Interface:
digital, CAN-Bus mit Festo Protokoll
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Max. Anzahl Module:
9
Anzeige:
Siebensegmentanzeige
Statusanzeigen:
LED gelb = PL(Power Last), LED rot = error
Stromaufnahme bei Nennbetriebsspannung:
80 MA
Achsen pro Strang:
1
Anzahl Achsstränge:
1
Elektrischer Anschluss Control-Interface:
M9, 5-polig, Dose
Produktgewicht:
0,135 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
5
€ 5,90*
ab € 234,60*
€ 274,31*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,89*
€ 297,67*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,09*
€ 299,63*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 323,72*
€ 369,76*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,31*
€ 326,4289
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,91*
€ 322,3829
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,38*
€ 311,0422
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,60*
€ 298,214
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,60*
€ 279,174
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.