Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPX-CMIX-M1-1 Messmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568215347
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     567417
EAN/GTIN:
     4052568215347
Suchbegriffe:
CPX-CMIX-M1-1
Messmodul
Messmodul CPX-CMIX-M1-1 Abmessungen B x L x H=50 mm x 107 mm x 55 mm, Diagnose=Kanal- und modulorientierte Diagnose, Kurzschlussfestigkeit=ja, Gerätespezifische Diagnose=(* Unterspannung Module, * Unterspannung Messsystem, * über lokale 7-Segment-Anzeige), Max. Anzahl Module=9
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
CPX
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Produktgewicht:
|G
Schutzart:
IP65 | nach IEC 60529
Zulassung:
C-Tick
Lagertemperatur:
;; GC
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Anzeige:
Siebensegmentanzeige
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Nennbetriebsspannung DC:
|V
Abmessungen B x L x H:
50 mm x 107 mm x 55 mm
Relative Luftfeuchtigkeit:
5 - 95 % | nicht kondensierend
Gerätespezifische Diagnose:
Unterspannung Module | Unterspannung Messsystem | über lokale 7-Segment-Anzeige
Netzausfallüberbrückung:
|MS
Stromaufnahme bei Nennbetriebsspannung:
|MA
Diagnose:
Kanal- und modulorientierte Diagnose
Max. Leitungslänge:
30 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 234,81*
€ 272,35*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,01*
€ 295,51*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,83*
€ 297,47*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 321,85*
€ 368,30*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,51*
€ 351,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,33*
€ 347,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,97*
€ 335,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,94*
€ 316,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 262,98*
€ 312,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,01*
€ 297,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.