|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1818H-3429904 Herst.-Nr.: 567417 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | FESTO CPX-CMIX-M1-1 Messmodul Messmodul CPX-CMIX-M1-1 Abmessungen B x L x H=50 mm x 107 mm x 55 mm, Diagnose=Kanal- und modulorientierte Diagnose, Kurzschlussfestigkeit=ja, Gerätespezifische Diagnose=(* Unterspannung Module, * Unterspannung Messsystem, * über lokale 7-Segment-Anzeige), Max. Anzahl Module=9 Weitere Informationen:  |  | Herstellertypenbezeichnung: | CPX-CMIX-M1-1 | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0,15 | Serie: | CPX | Hersteller Typenbezeichnung: | CPX-CMIX-M1-1 | ECLASS-4.1: | 27299090 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,90* | ab € 234,60* | € 274,31* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 248,89* | € 297,67* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 258,09* | € 299,63* |  |  |  | Lager 1818 | 12 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 323,72* | € 369,76* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1818 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1818 |  | Versand: Lager 1818 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 10,00* | € 6,90* |
Mindestbestellwert: € 10,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|