| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO025486 Herst.-Nr.: 548755 EAN/GTIN: 4052568007416 |
| | |
|
| | |
| CPX-FB33 CPX-FB33 (548755) Busknoten Weitere Informationen: | | Abmessungen B x L x H: | 50 mm x 107 mm x 50 mm, (inkl. Verkettungsblock) | Parametrierung: | Systemparameter, Failsafe-Reaktion, Diagnoseverhalten, Forcen von Kanälen, Signal-Setup | Zusätzliche Funktionen: | Fast Start Up (FSU), Azyklischer Datenzugriff über Feldbus, Azyklischer Datenzugriff über Ethernet, Start-up Parametrierung in Klartext über Feldbus, Systemstatus über Prozessdaten abbildbar, Zusätzliche Diagnose-Schnittstelle für Bediengeräte, Kanalbezogene Diagnose über Feldbus | Bedienelemente: | DIL-Schalter, Optionale Speicherkarte | Betriebsspannungsbereich DC: | 18 bis 30 V | Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung: | Typ. 120 mA | Nennbetriebsspannung DC: | 24 V | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | Lagertemperatur: | -20 bis 70 GC | Schutzart: | IP65, IP67 | Umgebungstemperatur: | -5 bis 50 GC | Produktgewicht: | 280,0 G | 0,21 KG | Max. Adressvolumen Ausgänge: | 64 BYTE | Max. Adressvolumen Eingänge: | 64 BYTE | Protokoll: | PROFINET IRT, PROFINET RT | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Feldbus-Schnittstelle: | 2x Dose, M12x1, 4polig, D-codiert | Gerätespezifische Diagnose: | Unterspannung Module, Diagnose-Speicher, Kanal- und modulorientierte Diagnose | Konfigurations-Unterstützung: | GSDML-Datei | Baudrate: | 100 Mbit/s | LED-Anzeige busspezifisch: | M/P: Maintenance/PROFIenergy, NF: Netzwerkfehler, TP1: Netzwerk aktiv Port 1, TP2: Netzwerk aktiv Port 2 | LED-Anzeige produktspezifisch: | PL: Lastversorgung, SF: Systemfehler, M: Modify, Parametrierung, PS: Elektronikversorgung, Sensorversorgung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: buskoppler, CPX-FB33, Festo-Originalteile, Originalteile, Steuerblöcke |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 395,00* | € 465,45* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 424,62* | € 507,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|