Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGPT-40-A-B HGPT-40-A-B (560216) Parallelgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO025191
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     560216
EAN/GTIN:
     4052568206819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
HGPT-40-A-B HGPT-40-A-B (560216) Parallelgreifer
Weitere Informationen:
Baugröße:
40
Hub pro Greifbacken:
10,0 MM
Max. Austauschgenauigkeit:
<= 0,2 mm MM
Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay:
<= 0,1 deg DEG
Max. Greifbackenspiel Sz:
<= 0,02 mm MM
Rotationssymmetrie:
<= 0,2 mm MM
Wiederholgenauigkeit Greifer:
<= 0,05 mm MM
Anzahl Greifbacken:
2
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Greiferfunktion:
Parallel
Konstruktiver Aufbau:
Schiefe Ebene, zwangsgeführter Bewegungsablauf
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Gesamtgreifkraft bei 6 bar öffnen:
710 N
Gesamtgreifkraft bei 6 bar schließen:
662 N
Betriebsdruck:
3 bis 8 BAR
Betriebsdruck Sperrluft:
0 bis 0,5 BAR
Max. Arbeitsfrequenz Greifer:
<= 2 Hz HZ
Min. Öffnungszeit bei 6 bar:
56 MS
Min. Schließzeit bei 6 bar:
60 MS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Schutzart:
IP40
Umgebungstemperatur:
5 bis 60 GC
Greifkraft pro Greifbacken bei 6 bar öffnen:
355 N
Greifkraft pro Greifbacken bei 6 bar schließen:
331 N
Massenträgheitsmoment:
7,277 KG/CM2
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch:
2.500 N
Max. Moment am Greifbacken Mx statisch:
100 NM
Max. Moment am Greifbacken My statisch:
90 NM
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch:
75 NM
Nachschmierintervall Führungselemente:
5 MIOSP
Max. Masse pro externem Greiffinger:
310 G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung und Passstift, mit Innengewinde und Passstift, wahlweise:, Innengewinde und Zentrierhülse, mit Durchgangsbohrung und Zentrierhülse
Pneumatischer Anschluss Sperrluft:
M5
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Abdeckkappe:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium, eloxiert
Werkstoff Greifbacken:
gehärtet, Stahl
Produktgewicht:
0,8 KG
Weitere Suchbegriffe: parallel-greifer festo, parallelgreifer, HGPT-40-A-B, Festo-Originalteile, Originalteile, YSLZ1Dummy1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
13
€ 5,90*
ab € 569,42*
€ 652,17*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 648,44*
€ 752,74*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 677,22*
€ 768,74*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 827,74*
€ 922,00*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,17*
€ 776,0823
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,42*
€ 768,0498
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,70*
€ 712,453
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,10*
€ 692,699
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,42*
€ 677,6098
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.