Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDAD-09-G3/8 PDAD-09-G3/8 (552170) Adsorptionstrockner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO024614
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     552170
EAN/GTIN:
     4052568193928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adsorptionstrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
PDAD-09-G3/8 PDAD-09-G3/8 (552170) Adsorptionstrockner
Weitere Informationen:
Einbaulage:
senkrechtwaagrecht
Konstruktiver Aufbau:
kaltregenerierender Adsorptionstrockner
Eingangsdruck 1:
4 bis 16 BAR
KC-Zeichen:
KC-EMV
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Druckgeräte-Richtlinienach EU-EMV-Richtlinienach EU-
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Drucktaupunkt:
-40 GC
Drucktaupunkt bei reduziertem Durchfluss:
-70 GC
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-20 bis 60 GC
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [2:1:2] bei -70°CDruckluft na
Mediumstemperatur:
2 bis 50 GC
Umgebungstemperatur:
5 bis 50 GC
Produktgewicht:
13.000 G
Befestigungsart:
mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G3/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Gewicht:
14 KG
Weitere Suchbegriffe: Raumentfeuchter, Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, festo adsorptionstrockner, adsorptionstrockner, PDAD-09-G3/8, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 1.946,72*
€ 2.075,32*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.945,03*
€ 2.120,85*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.145,46*
€ 2.286,22*
Frei Haus
ab € 2.541,72*
€ 2.772,50*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.075,32*
€ 2.469,6308
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.056,45*
€ 2.447,1755
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.994,31*
€ 2.373,2289
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.959,67*
€ 2.332,0073
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.946,72*
€ 2.316,5968
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.