Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRC-1/4-DB-7-MINI-H FRC-1/4-DB-7-MINI-H (537656) Wartungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO024086
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     537656
EAN/GTIN:
     4052568173760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Filter-Regler
FRC-1/4-DB-7-MINI-H FRC-1/4-DB-7-MINI-H (537656) Wartungseinheit
Weitere Informationen:
Baugröße:
Mini
Breite:
88 MM
Baureihe:
DB
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Einbaulage:
senkrecht ± 5°
Kondensatablass:
halbautomatisch
Konstruktiver Aufbau:
Filter-Regler-Öler
Filterfeinheit:
40 MIKROM
Reglerfunktion:
mit Rückstromverhaltenmit Sekundärentlüftung
Druckanzeige:
mit Manometer
Betriebsdruck:
1,5 bis 10 BAR
Druckregelbereich:
0,5 bis 7 BAR
Max. Druckhysterese:
0,5 BAR
Normalnenndurchfluss:
>= 650 l/min L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]Inerte Gase
Freigegebene Öle:
ARAL Vitam GF 32BP Energol HLP 32ESSO Nuto H 32MOBIL DTE 24S
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:-]
Mediumstemperatur:
-5 bis 50 GC
Öl-Viskosität:
ISO VG 32
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Produktgewicht:
300 G
Befestigungsart:
Leitungseinbaumit Durchgangsbohrungmit Haltewinkelwahlweise:
Anschluss Manometer:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Drehknopf:
POM
Werkstoff Filter:
PE
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Werkstoff Schale:
PC
Gewicht:
0,3 KG
Weitere Suchbegriffe: Filterdruckregler, Filterregler, Filterregulator, Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, wartungseinheit festo, schmiervorrichtung, FRC-1/4-DB-7-MINI-H, Festo-Originalteile, Originalteile, Wartungseinheiten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
40
€ 5,90*
ab € 77,10*
€ 96,59*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,34*
€ 110,49*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,43*
€ 122,16*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,59*
€ 114,9421
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,64*
€ 111,4316
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,65*
€ 106,6835
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,76*
€ 104,4344
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,10*
€ 91,749
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.