Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRC-1/4-DB-7-MINI-H Wartungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568173760
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     537656
EAN/GTIN:
     4052568173760
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Filter-Regler
Wartungseinheit FRC-1/4-DB-7-MINI-H Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, maximaler Ausgangsdruck 7 bar, 40 µm Filter. Mit Manometer und mit direktgesteuertem Druckregelventil. Baugröße=Mini, Breite=88 mm, Baureihe=DB, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
FRC
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-] | Inerte Gase
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Baugröße:
Mini
Produktgewicht:
|G
Mediumstemperatur:
;; GC
Befestigungsart:
wahlweise: | Leitungseinbau | mit Durchgangsbohrung | mit Haltewinkel
Betriebsdruck:
;; BAR
Symbol:
00991599
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Filter-Regler-Öler
Reglerfunktion:
mit Sekundärentlüftung | mit Rückstromverhalten
Max. Druckhysterese:
|BAR
Filterfeinheit:
|MIM
Werkstoff Filter:
PE
Druckregelbereich:
;; BAR
Kondensatablass:
halbautomatisch
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Druckanzeige:
mit Manometer
Baureihe:
DB
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:-] | Inerte Gase
Werkstoff Schale:
PC
Ölviskosität:
ISO VG 32
Anschluss Manometer:
G1/8
Werkstoff Drehknopf:
POM
freigegebene Öle:
Festo Spezialöl in 1 l-Gebinde | Bestellbezeichnung: 152 811 OFSW-32 | ARAL Vitam GF 32 | BP Energol HLP 32 | ESSO Nuto H 32 | MOBIL DTE 24 | SHELL Tellus Oil DO 32 | Viskositätsbereich 32mm²/s bei 40°C | Viskositätsbereich 32 mm2/s (cSt) bei 40 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
€ 5,90*
ab € 77,55*
€ 96,48*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,54*
€ 110,42*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,70*
€ 121,96*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,96*
€ 145,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,18*
€ 143,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,79*
€ 136,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,16*
€ 129,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.