Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRC-1/4-DB-7-MINI-H Wartungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für FRC-1/4-DB-7-MINI-H Wartungseinheit
Bild für FRC-1/4-DB-7-MINI-H Wartungseinheit
Herstellerlogo für FRC-1/4-DB-7-MINI-H Wartungseinheit
Artikel-Nr.:
     4065-70032921
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     537656
EAN/GTIN:
     4052568173760
Datenblatt DE für FRC-1/4-DB-7-MINI-H Wartungseinheit
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Filter-Regler
Wartungseinheit FRC-1/4-DB-7-MINI-H Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, maximaler Ausgangsdruck 7 bar, 40 µm Filter. Mit Manometer und mit direktgesteuertem Druckregelventil. Baugröße=Mini, Breite=88 mm, Baureihe=DB, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°
Weitere Informationen:
Anschluss Manometer:
G1/8
Baureihe:
DB
Befestigungsart:
mit Haltewinkel
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Druckanzeige:
mit Manometer
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
freigegebene Öle:
Viskositätsbereich 32 mm2/s (cSt) bei 40 °C
Kondensatablass:
halbautomatisch
Konstruktiver Aufbau:
Filter-Regler-Öler
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Inerte Gase
Ölviskosität:
ISO VG 32
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Reglerfunktion:
mit Rückstromverhalten
Symbol:
00991599
Typ-Kurzzeichen:
FRC
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Drehknopf:
POM
Werkstoff Filter:
PE
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Werkstoff Schale:
PC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
€ 5,90*
ab € 77,10*
€ 96,59*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,34*
€ 110,49*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,43*
€ 122,16*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,49*
€ 131,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,06*
€ 122,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.