Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LR-1/4-DB-7-O-MINI LR-1/4-DB-7-O-MINI (537643) Druckregelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LR-1/4-DB-7-O-MINI LR-1/4-DB-7-O-MINI (537643) Druckregelventil
LR-1/4-DB-7-O-MINI LR-1/4-DB-7-O-MINI (537643) Druckregelventil
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO024075
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     537643
EAN/GTIN:
     4052568088552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdruck-Regelventil
Differenzdruckregelventil
Differenzdruckregler
Druckluftregler
LR-1/4-DB-7-O-MINI LR-1/4-DB-7-O-MINI (537643) Druckregelventil
Weitere Informationen:
Baugröße:
Mini
Breite:
44 MM
Baureihe:
DB
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
Druckregelventil ohne Manometer
Reglerfunktion:
mit Rückstromverhaltenmit Sekundärentlüftung
Druckanzeige:
G1/8 vorbereitet
Betriebsdruck:
1,5 bis 10 BAR
Druckregelbereich:
0,5 bis 7 BAR
Max. Druckhysterese:
0,5 BAR
Normalnenndurchfluss:
>= 1300 l/min L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Mediumstemperatur:
-5 bis 50 GC
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Produktgewicht:
150 G
Befestigungsart:
FronttafeleinbauLeitungseinbaumit Durchgangsbohrungmit Halte
Anschluss Manometer:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Drehknopf:
POM
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Gewicht:
0,14 KG
Weitere Suchbegriffe: Druckregelventil, Druckregler, ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Trockengleitlager, iso-zylinder festo, iso zylinder, LR-1/4-DB-7-O-MINI, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
131
€ 8,90*
ab € 21,29*
€ 28,13*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 24,60*
€ 32,31*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 26,92*
€ 35,88*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,13*
€ 33,4747
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,91*
€ 33,2129
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,85*
€ 31,9515
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,63*
€ 30,4997
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,87*
€ 29,5953
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,29*
€ 25,3351
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.