Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPX-FB14 CPX-FB14 (526174) Busknoten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO023006
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     526174
EAN/GTIN:
     4052568162337
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
CPX-FB14 CPX-FB14 (526174) Busknoten
Weitere Informationen:
Abmessungen B x L x H:
50 mm x 107 mm x 50 mm(inkl. Verkettungsblock)
Parametrierung:
SystemparameterFailsafe-ReaktionDiagnoseverhaltenForcen von
Zusätzliche Funktionen:
Start-up Parametrierung in Klartext über FeldbusSystemstatus
Bedienelemente:
DIL-Schalter
Betriebsspannungsbereich DC:
18 bis 30 V
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung:
Typ. 200 mA
Nennbetriebsspannung DC:
24 V
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-20 bis 70 GC
Schutzart:
IP65IP67
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Produktgewicht:
115,0 G
Max. Adressvolumen Ausgänge:
32 BYTE
Max. Adressvolumen Eingänge:
32 BYTE
Protokoll:
CANopen
Werkstoff Gehäuse:
PCPA-verstärkt
Feldbus-Schnittstelle:
2x M12x1, 5-poligDose Sub-D, 9-poligKlemmleiste, 5-poligKonf
Gerätespezifische Diagnose:
Unterspannung ModuleDiagnose-SpeicherKanal- und modulorienti
Konfigurations-Unterstützung:
EDS-Datei
Baudrate:
125, 250, 500 und 1000 kBit/s
LED-Anzeige busspezifisch:
IO: E/A-StatusMS: ModulstatusNS: Netzwerkstatus
LED-Anzeige produktspezifisch:
PL: LastversorgungSF: SystemfehlerM: Modify, ParametrierungP
Gewicht:
0,16 KG
Weitere Suchbegriffe: buskoppler festo, bus koppler, CPX-FB14, Festo-Originalteile, Originalteile, Steuerblöcke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 272,64*
€ 337,66*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,43*
€ 355,25*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,66*
€ 401,8154
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,69*
€ 391,1411
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,18*
€ 361,9742
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,76*
€ 347,1944
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,64*
€ 324,4416
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.