| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO023004 Herst.-Nr.: 526172 EAN/GTIN: 4052568006730 |
| | |
|
| | |
| CPX-FB11 CPX-FB11 (526172) Busknoten Weitere Informationen: | | Abmessungen B x L x H: | 50 mm x 107 mm x 50 mm, (inkl. Verkettungsblock) | Parametrierung: | Systemparameter, Failsafe-Reaktion, Diagnoseverhalten, Forcen von Kanälen, Idlemode-Verhalten, Signal-Setup | Zusätzliche Funktionen: | Quickconnect, Start-up Parametrierung in Klartext über Feldbus, Systemstatus über Prozessdaten abbildbar, Zusätzliche Diagnose-Schnittstelle für Bediengeräte, - Azyklischer Datenzugriff über "Explicit Message", Kanalbezogene Diagnose über Feldbus | Bedienelemente: | DIL-Schalter | Betriebsspannungsbereich DC: | 18 bis 30 V | Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung: | Typ. 200 mA | Nennbetriebsspannung DC: | 24 V | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Lagertemperatur: | -20 bis 70 GC | Schutzart: | IP65, IP67 | Umgebungstemperatur: | -5 bis 50 GC | Produktgewicht: | 120,0 G | 0,19 KG | Max. Adressvolumen Ausgänge: | 64 BYTE | Max. Adressvolumen Eingänge: | 64 BYTE | Protokoll: | DeviceNet | Werkstoff Gehäuse: | PC, PA-verstärkt | Feldbus-Schnittstelle: | Dose Sub-D, 9-polig, Konfektionierbarer Stecker Sub-D, MicroStyle: 2x M12x1, 5-polig, OpenStyle: Klemmleiste 5-polig | Gerätespezifische Diagnose: | Unterspannung Module, Diagnose-Speicher, Kanal- und modulorientierte Diagnose | Konfigurations-Unterstützung: | EDS-Datei | Baudrate: | 125, 250, 500 kBit/s | LED-Anzeige busspezifisch: | IO: E/A-Status, MS: Modulstatus, NS: Netzwerkstatus | LED-Anzeige produktspezifisch: | PL: Lastversorgung, SF: Systemfehler, M: Modify, Parametrierung, PS: Elektronikversorgung, Sensorversorgung | Kommunikationstypen: | Change of State, Cyclic, Explicit Message, Polled I/O, Strobbed I/O |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: buskoppler, CPX-FB11, Festo-Originalteile, Originalteile, Steuerblöcke |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 266,65* | € 317,55* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 272,74* | € 319,57* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 277,87* | € 325,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|