Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFR-1-D-MAXI-A LFR-1-D-MAXI-A (159637) Filter-Regelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO017539
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     159637
EAN/GTIN:
     4052568126810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Druckluftfilter
LFR-1-D-MAXI-A LFR-1-D-MAXI-A (159637) Filter-Regelventil
Weitere Informationen:
Baugröße:
Maxi
Baureihe:
D
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Einbaulage:
senkrecht ± 5°
Filterfeinheit:
40 MIKROM
Kondensatablass:
vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau:
Filterregler mit Manometer
Max. Kondensatmenge:
80 ML
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Druckanzeige:
mit Manometer
Betriebsdruck:
2 bis 12 BAR
Druckregelbereich:
0,5 bis 12 BAR
Max. Druckhysterese:
0,4 BAR
Normalnenndurchfluss:
10.000 L/MIN
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Betriebsmedium:
Inerte GaseDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-10 bis 60 GC
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4]Inerte Gase
Mediumstemperatur:
5 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
5 bis 60 GC
Produktgewicht:
1.470 G
Befestigungsart:
Leitungseinbaumit Zubehörwahlweise:
Pneumatischer Anschluss 1:
G1
Pneumatischer Anschluss 2:
G1
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Gewicht:
1,3 KG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,36*
€ 232,07*
Lager 955
23
€ 5,90*
ab € 239,83*
€ 277,48*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,99*
€ 279,38*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 277,36*
€ 333,12*
Frei Haus
ab € 339,90*
€ 396,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,48*
€ 330,2012
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,94*
€ 324,7986
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,93*
€ 312,8867
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,74*
€ 301,9506
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,83*
€ 285,3977
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.