Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HE-D-MINI HE-D-MINI (170681) Einschaltventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HE-D-MINI HE-D-MINI (170681) Einschaltventil
HE-D-MINI HE-D-MINI (170681) Einschaltventil
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO016913
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     170681
EAN/GTIN:
     4052568013059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Steuerventil
HE-D-MINI HE-D-MINI (170681) Einschaltventil
Weitere Informationen:
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Betätigungsart:
manuell
Dichtprinzip:
weich
Abluftfunktion:
nicht drosselbar
Handhilfsbetätigung:
keine
Ventilfunktion:
3/2 bistabil
Betriebsdruck:
0 bis 16 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Befestigungsart:
Leitungseinbaumit Zubehör
Einbaulage:
beliebig
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Produktgewicht:
192 G
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Inerte Gase
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Gewicht:
0,19 KG
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 38,10*
€ 50,11*
Lager 955
586
€ 5,90*
ab € 47,58*
€ 60,05*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 47,59*
€ 60,44*
€ 5,46*
ab € 56,59*
€ 71,25*
Frei Haus
ab € 57,88*
€ 72,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,05*
€ 71,4595
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,38*
€ 70,6622
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,23*
€ 65,7237
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,17*
€ 63,2723
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,77*
€ 62,7963
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,58*
€ 56,6202
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.