Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRC-1-D-MAXI FRC-1-D-MAXI (159607) Wartungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO016027
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     159607
EAN/GTIN:
     4052568126698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
FRC-1-D-MAXI FRC-1-D-MAXI (159607) Wartungseinheit
Weitere Informationen:
Baugröße:
Maxi
Baureihe:
D
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Einbaulage:
senkrecht ± 5°
Kondensatablass:
manuell drehend
Konstruktiver Aufbau:
Filterregler mit Manometer, Proportional-Standardnebelöler
Max. Kondensatmenge:
80 ML
Filterfeinheit:
40 MIKROM
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Druckanzeige:
mit Manometer
Betriebsdruck:
1 bis 16 BAR
Druckregelbereich:
0,5 bis 12 BAR
Max. Druckhysterese:
0,4 BAR
Normalnenndurchfluss:
8.500 L/MIN
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Betriebsmedium:
Inerte Gase, Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:9:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Inerte Gase, Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:-]
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
2.520 G | 2,4 KG
Befestigungsart:
Leitungseinbau, mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1:
G1
Pneumatischer Anschluss 2:
G1
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Weitere Suchbegriffe: Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, wartungseinheit festo, schmiervorrichtung, FRC-1-D-MAXI, Festo-Originalteile, Originalteile, Wartungseinheiten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,49*
€ 308,92*
Lager 955
19
€ 5,90*
ab € 315,02*
€ 363,03*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,86*
€ 365,46*
Frei Haus
ab € 421,20*
€ 494,32*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 495,85*
€ 557,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,03*
€ 432,0057
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,02*
€ 427,2338
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,16*
€ 404,7904
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,25*
€ 389,4275
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,02*
€ 374,8738
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.