Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRC-1-D-MAXI Wartungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für FRC-1-D-MAXI Wartungseinheit
Bild für FRC-1-D-MAXI Wartungseinheit
Herstellerlogo für FRC-1-D-MAXI Wartungseinheit
Artikel-Nr.:
     4065-70030384
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     159607
EAN/GTIN:
     4052568126698
Datenblatt DE für FRC-1-D-MAXI Wartungseinheit
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Wartungseinheit FRC-1-D-MAXI Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, 40 µm-Filter, mit Metallschutzkorb. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Kondensatablass=manuell drehendass=manuell drehend
Weitere Informationen:
Baureihe:
D
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Druckanzeige:
mit Manometer
Einbaulage:
senkrecht +/- 5°
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kondensatablass:
manuell drehend
Konstruktiver Aufbau:
Proportional-Standardnebelöler
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Inerte Gase
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
G1
Pneumatischer Anschluss 2:
G1
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Symbol:
00991775
Typ-Kurzzeichen:
FRC
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Schale:
PC
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,23*
€ 300,03*
2 Tage
19
€ 5,90*
ab € 315,12*
€ 361,11*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,38*
€ 363,65*
Frei Haus
ab € 423,38*
€ 491,48*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,65*
€ 432,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,08*
€ 426,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,52*
€ 408,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,86*
€ 397,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,38*
€ 376,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.