| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2029231 Herst.-Nr.: FRC-1-D-MAXI EAN/GTIN: 4052568126698 |
| |
|
| | |
| Serie = D Ablass-Typ = manuell Filtergröße = 40µm
Die Festo Serviceeinheit FRC-1-D-MAXI Filter/Regler/Öler Kombination hat einen 40-μm-Filter mit Metallschüssel. Er verfügt über einen manuellen Kondensatablass.Größe Maxi Serie D Betätigungselementverriegelung Drehknopf mit Verriegelung Montageposition senkrecht +/- 5° Filtrationsgrad: 40 μm Weitere Informationen: | | Serie: | D | Ablass-Typ: | manuell | Filtergröße: | 40µm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, wartungseinheit festo, schmiervorrichtung, filterregler manuell, 2029231, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Festo, FRC1DMAXI, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Filter Regulators |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 251,70* | € 298,90* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 316,27* | € 360,13* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 316,60* | € 362,66* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 423,07* | € 487,40* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 496,95* | € 548,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|