Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RW-3-M5 RW-3-M5 (4031) Schwenkhebelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013202
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4031
EAN/GTIN:
     4052568000523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwenkhebelventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
RW-3-M5 RW-3-M5 (4031) Schwenkhebelventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
3/2 geschlossen monostabil
Betätigungsart:
mechanisch
Normalnenndurchfluss:
80 L/MIN
Betriebsdruck:
-0,95 bis 8 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Sitz
Nennweite:
2,0 MM
Steuerart:
direkt
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Betätigungskraft:
14,5 N
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1:
M5
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 2:
M5
Gewicht:
0,065 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeschieberventil, festo schwenkhebelventil, wege schieberventil, RW-3-M5, Festo-Originalteile, Originalteile, RollenhebelVentile, Stößelventile, Tasterventile, Tasthebelventile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 92,15*
€ 114,57*
Lager 955
56
€ 5,90*
ab € 98,77*
€ 119,20*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,37*
€ 122,46*
€ 5,46*
ab € 106,49*
€ 128,36*
Frei Haus
ab € 111,38*
€ 133,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,20*
€ 141,848
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,81*
€ 137,8139
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,69*
€ 131,7211
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,84*
€ 130,7096
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,77*
€ 117,5363
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.