Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPYE-5-M5-420-B MPYE-5-M5-420-B (162959) Proportional-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO012927
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     162959
EAN/GTIN:
     4052568133047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Proportional-Regelventil
Proportional-Wegeventil
Proportionalventil
Proportionalwegeventil
MPYE-5-M5-420-B MPYE-5-M5-420-B (162959) Proportional-Wegeventil
Weitere Informationen:
Nennweite:
2 MM
Betätigungsart:
elektrisch
Dichtprinzip:
hart
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Rückstellart:
magnetische Feder
Sicherheitshinweis:
Sicherheitsstellung MPYE: Bei Versorgungsleitungsbruch wird
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Ventilfunktion:
5/3 geschlossen
Verpolungsschutz:
für Sollwert
Betriebsdruck:
0 bis 10 BAR
b-Wert:
0.21
C-Wert:
0,45 L/SBAR
Normalnenndurchfluss:
100 L/MIN
Grenzfrequenz:
115 HZ
Max. Hysterese:
0,4 PRZ
Betriebsspannungsbereich DC:
17 bis 30 V
Restwelligkeit:
5 %
SOLL-/IST-Werte:
Stromtyp 4 - 20 mA
Zulassung:
RCM Mark
KC-Zeichen:
KC-EMV
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
5 bis 40 GC
Schutzart:
IP65
Umgebungstemperatur:
0 bis 50 GC
Produktgewicht:
255 G
Elektrischer Anschluss:
M12x14-poligrunde BauformStecker
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1:
M5
Pneumatischer Anschluss 2:
M5
Pneumatischer Anschluss 3:
M5
Pneumatischer Anschluss 4:
M5
Pneumatischer Anschluss 5:
M5
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Deckel:
ABSbeschichtet
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminiumeloxiert
Gewicht:
0,28 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 565,97*
€ 654,11*
Lager 955
7
€ 5,90*
ab € 592,04*
€ 666,83*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 625,79*
€ 706,31*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,83*
€ 793,5277
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,70*
€ 789,803
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,11*
€ 756,9709
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,67*
€ 733,8373
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,04*
€ 704,5276
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.