| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO012187 Herst.-Nr.: 530040 EAN/GTIN: 4052568005221 |
| | |
|
| | |
| HGL-1/8-QS-6 HGL-1/8-QS-6 (530040) Gesteuertes Rückschlagventil Weitere Informationen: | | Ventilfunktion: | entsperrbare Rückschlagfunktion | Pneumatischer Anschluss 1: | QS-6 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/8 | Betätigungsart: | pneumatisch | Anschluss Steuerluft 21: | M5 | Befestigungsart: | einschraubbar, mit Außengewinde | Betriebsdruck: | 0,5 bis 10 BAR | Steuerdruck: | 2 bis 10 BAR | Umgebungstemperatur: | -10 bis 60 GC | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Einbaulage: | beliebig | Normaldurchfluss 1 -> 2 von 6 auf 0 bar: | 400 L/MIN | Normalnenndurchfluss 1 -> 2 von 6 auf 5 bar: | 270 L/MIN | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Lagertemperatur: | -10 bis 60 GC | Mediumstemperatur: | -10 bis 60 GC | Steuermedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Nenn-Anziehdrehmoment: | 3,50 NM | Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment: | ± 10 % | Produktgewicht: | 21,4 G | 0,022 KG | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Hohlschraube: | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert | Werkstoff Lösering: | POM | Werkstoff Rückschlagmanschette: | NBR | Werkstoff Schwenkanschluss: | Zink-Druckguss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Pneumatik Rückschlagventil, Heizungs Rückschlagventil, Rückschlagventil, Wasser Rückschlagventil, rückschlagventil festo, heizungs rückschlagventil, HGL-1/8-QS-6, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,55* | € 35,01* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 25,71* | € 35,05* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 26,44* | € 35,78* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 27,47* | € 36,27* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 29,03* | € 38,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|