| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO012183 Herst.-Nr.: 530041 EAN/GTIN: 4052568015787 |
| | |
|
| | |
| HGL-1/4-QS-8 HGL-1/4-QS-8 (530041) Gesteuertes Rückschlagventil Weitere Informationen: | | Ventilfunktion: | entsperrbare Rückschlagfunktion | Pneumatischer Anschluss 1: | QS-8 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/4 | Betätigungsart: | pneumatisch | Anschluss Steuerluft 21: | G1/8 | Befestigungsart: | einschraubbar, mit Außengewinde | Betriebsdruck: | 0,5 bis 10 BAR | Steuerdruck: | 2 bis 10 BAR | Umgebungstemperatur: | -10 bis 60 GC | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Einbaulage: | beliebig | Normaldurchfluss 1 -> 2 von 6 auf 0 bar: | 640 L/MIN | Normalnenndurchfluss 1 -> 2 von 6 auf 5 bar: | 390 L/MIN | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Lagertemperatur: | -10 bis 60 GC | Mediumstemperatur: | -10 bis 60 GC | Steuermedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Nenn-Anziehdrehmoment: | 11,00 NM | Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment: | ± 10 % | Produktgewicht: | 38,7 G | 0,04 KG | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Hohlschraube: | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert | Werkstoff Lösering: | POM | Werkstoff Rückschlagmanschette: | NBR | Werkstoff Schwenkanschluss: | Zink-Druckguss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,45* | € 42,10* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 32,44* | € 43,06* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 33,67* | € 43,66* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 35,72* | € 46,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,67* | € 58,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|